3/8sq. サーフェイスインダストリアルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24787273 品番 23410M-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 二面幅(mm)10 質量(g)24 寸法L(mm)26 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D1(mm)14.5 寸法D2(mm)17.3 寸法l(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする