Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
パワーディープソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
二面幅(mm)
16
注文コード
24787368
品番
23300M-16
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
差込角・二面幅
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
16
質量(g)
79
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
40.5
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
20
寸法l(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応