Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. 12角インダストリアルディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787386
品番
23305M-10
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
10
質量(g)
52
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
41.5
寸法D1(mm)
14.5
寸法D2(mm)
17.4
寸法l(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応