3/8sq. 12角サーフェイスディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)15 注文コード24787465 品番23310M-15
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は二面幅など7種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 二面幅(mm)15 質量(g)80 寸法L(mm)55 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)40.5 寸法D1(mm)21 寸法D2(mm)20 寸法l(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする