Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. 12角サーフェイスディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24787474
品番
23310M-17
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
17mm
質量(g)
96
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
40.5
寸法D1(mm)
23.5
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応