Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘックスローブビット
3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787508
品番
23325-E7
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
55
差込角対辺(mm)
9.5
両頭機能
片頭
質量(g)
55
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
41.5
寸法S(mm)
7.4
寸法D1(mm)
8.9
寸法D2(mm)
17.4
寸法l(mm)
6.6
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応