3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24787517 品番 23325-E8
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)55 差込角対辺(mm)9.5 両頭機能片頭 質量(g)58 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)41.5 寸法S(mm)9.3 寸法D1(mm)9.9 寸法D2(mm)17.4 寸法l(mm)7 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする