Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘックスローブビット
3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787553
品番
23325-E16
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長(mm)
55
差込角対辺(mm)
9.5
両頭機能
片頭
質量(g)
80
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
41.5
寸法S(mm)
14.6
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
17
寸法l(mm)
11.8
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応