Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. インダストリアルエクステンションバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787578
品番
23760-125P
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
質量(g)
110
寸法L(mm)
125
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
寸法D(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応