Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. 6角インダストリアルソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787596
品番
24400M-23
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
23
質量(g)
128
寸法L(mm)
40
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
31.5
寸法D2(mm)
29
寸法l(mm)
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応