1/2sq. 6角インダストリアルソケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24787614 品番 24400M-27
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(mm)27 質量(g)196 寸法L(mm)43 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)36.5 寸法D2(mm)33 寸法l(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06940903
2017-02-14
用途:
車両整備

インパクト用でも外径が小さいため狭いところに入り重宝する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする