パワーディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 二面幅(mm)27 注文コード24787824 品番24300M-27
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は差込角・二面幅など44種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(mm)27 質量(g)303 寸法L(mm)77 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)56 寸法D1(mm)36.5 寸法D2(mm)33 寸法l(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする