パワーディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(mm)32 注文コード24787849 品番24300M-32
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は差込角・二面幅など44種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(mm)32 質量(g)405 寸法L(mm)77 寸法H(mm)55 寸法D1(mm)42.8 寸法D2(mm)38 寸法l(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする