Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
パワーディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
二面幅(inch)
21/32"
注文コード
24787858
品番
24300A-21/32
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
差込角・二面幅
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(inch)
21/32"
質量(g)
150
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
59
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
23
寸法l(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応