1/2sq. サーフェイスインダストリアルディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24787928 品番 24310M-12
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(mm)12 質量(g)99 寸法L(mm)77 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)59 寸法D1(mm)17.8 寸法D2(mm)21 寸法l(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする