Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. サーフェイスインダストリアルディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24788016
品番
24310M-22
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
22
質量(g)
202
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
57
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
28
寸法l(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応