ナットセッター

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ7 差込角対辺(mm)6.35[1/4] 注文コード24788086 品番113.200-7
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は先端サイズ・差込角対辺・トラスコ品番など59種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)200 質量(g)78 先端サイズ7 寸法D(mm)11.5 寸法l(mm)5 差込角対辺(mm)6.35[1/4] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
バイクメンテナンス

きちんと面接触で、サイズごとに最適な肉厚で造られているので、これを使うと他のヘックスソケットビットは使えない。

対象商品:
07298795
2021-07-10
用途:
車両メンテナンス

ソケット専業メーカーの国内生産品で高品質で、使ってみても安心感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする