Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットビット(ナットセッター)
ナットセッター
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
8
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
注文コード
24788104
品番
113.250-8
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角対辺・トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
質量(g)
100
先端サイズ
8
寸法D(mm)
12.7
寸法l(mm)
6
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応