Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットビット(ナットセッター)
ナットセッター
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
12
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
注文コード
24788129
品番
113.250-12
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角対辺・トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
質量(g)
113
先端サイズ
12
寸法D(mm)
17
寸法l(mm)
8
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応