3/22より値下げ!現場を応援

スライドソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24788558 品番 165LM.45-8
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 二面幅(mm)8 質量(g)55 寸法L(mm)45 差込角(mm)DIN3126 E6.3 寸法D(mm)13.5 寸法l(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする