Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 六角ビット/ボールポイントビット
1/4Hヘックスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
3
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
全長(mm)
50
注文コード
24788707
品番
121H.50-3
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・差込角・全長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
3
差込角対辺(mm)
6.35
質量(g)
12
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応