Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘックスローブビット
1/4Hトルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
T20
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
全長(mm)
50
注文コード
24788786
品番
121T.50-T20
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T20
質量(g)
12
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
寸法S(mm)
3.9
先端形状
トルクス
本数
10
寸法R(mm)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応