Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘックスローブビット
1/4Hトルクスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
T27
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
全長(mm)
50
注文コード
24788804
品番
121T.50-T27
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T27
質量(g)
13
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
寸法S(mm)
5
先端形状
トルクス
本数
10
寸法R(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応