1/4Hイジリ止めトルクスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)70 注文コード24788899 品番121T.70-T25H
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は全長など10種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 質量(g)16 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状トルクス 本数10 寸法R(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする