1/4Hイジリ止めトルクスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)100 注文コード24788978 品番121T.100-T40H
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は全長など10種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 質量(g)26 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状トルクス 本数10 寸法R(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする