1/4sq. インパクトビットホルダー 1/4H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24789093 品番12137E
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 適合ピン・Oリング=1200A・B 質量(g)22 寸法L(mm)36 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする