Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. インパクトビットホルダー 1/4H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24789118
品番
14137E
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
適合
Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B
質量(g)
70
寸法L(mm)
48
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応