1/4sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24789127 品番12142-F6.3
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 適合ピン・Oリング=1200A・B 質量(g)22 寸法L(mm)36 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D1(mm)16.5 寸法D2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
ラチェットハンドルにビットを取り付けての作業
その他業種

ラチェットハンドルや、トルクレンチに取り付けてビットを使える様にしています。
1/4sqのアダプタは少ないので貴重だと思います。

ただしこの商品はビット側がBタイプ(国際標準)
日本でよく普及しているAタイプビットは取り付けられません。
Bタイプのビットを準備する必要があるのでその点だけご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする