3/8sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24789136 品番13142-F6.3
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B 質量(g)60 寸法L(mm)45 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D1(mm)16.5 寸法D2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする