Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の その他ソケット
1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
8
注文コード
24789154
品番
113.75-8SV
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
8
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
質量(g)
34
寸法L(mm)
75
寸法D(mm)
15.1
寸法l(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応