1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)10 注文コード24789163 品番113.75-10SV
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は二面幅など12種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)10 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 質量(g)37 寸法L(mm)75 寸法D(mm)16.9 寸法l(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする