1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)12 注文コード24789215 品番113.100-12SV
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は二面幅など12種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)12 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 質量(g)54 寸法L(mm)100 寸法D(mm)19.4 寸法l(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする