1/4H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)14 注文コード24789303 品番115.75-14SV
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は二面幅など12種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)14 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 質量(g)54 寸法L(mm)75 寸法D(mm)21.3 寸法l(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする