1/4H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)10 注文コード24789407 品番115G.100-10FR
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は二面幅など12種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)10 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 質量(g)60 寸法L(mm)100 寸法H(mm)26 寸法D(mm)16.9 寸法l(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする