Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24789574
品番
23405M-12FR
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
12
質量(g)
28
寸法L(mm)
27.3
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
19.6
寸法D2(mm)
20.3
寸法l(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応