Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. サーフェイスインダストリアルディープソケット(プロテクター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24789714
品番
23310M-8FR
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
8
質量(g)
49
寸法L(mm)
56.3
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
41.5
寸法D1(mm)
14.8
寸法D2(mm)
20.4
寸法l(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応