1/2sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24789836 品番 24405M-10FR
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(mm)10 質量(g)49 寸法L(mm)38.3 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)18.1 寸法D2(mm)24 寸法l(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする