Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24789854
品番
24405M-14FR
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
14
質量(g)
61
寸法L(mm)
38.3
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
23.1
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応