3/22より値下げ!現場を応援

1/2sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24790028 品番 24305M-19FR
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(mm)19 質量(g)189 寸法L(mm)78.3 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)58 寸法D1(mm)29.3 寸法D2(mm)28 寸法l(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする