車載用レスキューショベル バッグ付

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24790108 品番#4167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。
持ち運び出来るよう専用バッグ入り。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

用途除雪用携帯ショベル。 付属品収納バッグ 材質スチール 寸法(mm)袋入り収納:240×920 全長(mm)815 質量(kg)1.26 頭部長(mm)222 頭部肩幅(mm)167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24790108
2023-11-14
用途:
冬季の車両スタック救助
株式会社つうけん 様 (建設業・工事業)

冬季の車両スタック救助用で購入。車載する大きさが結構コンパクトでいいのと、収納バッグがあるので車両に傷が付きにくいのがいいです。また収納バッグのおかげで使用した後の液だれ対策にもなります。結構スコップ自体がしっかりしているので、ありがちな携帯用スコップの弱さがないのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする