Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパークプラグ関連工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラグレンチソケット
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790116
品番
3305P-14
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
14
寸法L(mm)
70
質量(g)
87
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
19
寸法l(mm)
8