Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパークプラグ関連工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラグレンチソケット
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790125
品番
3305P.250-14
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
14
寸法L(mm)
250
質量(g)
250
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
18
寸法l(mm)
8