金象 APかるーいゾーショベル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24790135 品番#251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

柄部にアルミパイプ柄を採用。
金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm)970 質量(kg)1.15 頭部長(mm)292 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする