金象 APかるーいゾーショベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24790144 品番#1067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

柄部にアルミパイプ柄を採用。
金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm)970 質量(kg)1.35 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24790144
2023-05-01
用途:
清掃作業
卸売・小売業

非常に軽く操作性が抜群です。塗装も丈夫でよい買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする