T型ユニバーサルスパークプラグレンチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)18 注文コード24790168 品番127C.315-18
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は二面幅など4種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)18 質量(g)590 寸法L1(mm)315 寸法D(mm)23.9 寸法l(mm)12 寸法L2(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24790143
2024-06-19
用途:
プラグ交換

車種によってボディとの兼ね合いでシャンク長が変わるのですが、自社の車両ではボディに干渉して回せない!
値段が高いのでショック。
大自さんは安い、構造一緒なのに。
寸法調べたくても解らないし。
最近の車種でこの2面幅のレンチって大体車種わかると思うけど。
国産車なら、大体プラグホールから最短では無くて、長めでの方が回し安いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする