ASK
ASKの 土木建築関連
ASKの ショベル
ASKの 除雪ショベル
ASK アルミスコップ#3 グラスファイバー柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24790187
品番
#18140
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。
角型に比較し多くの雪を処理することができます。
頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途
除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質
頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)
1080
質量(g)
1140
柄長さ(mm)
740
頭部長(mm)
395
頭部幅(mm)
290