Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の O2センサー関連工具
3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790204
品番
3341G.70-12
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(g)
85
寸法L(mm)
70
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法D1(mm)
17
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
6
二面幅(mm)
12