Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の O2センサー関連工具
3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790247
品番
3342G.150-8
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
質量(g)
137
寸法L(mm)
150
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
18
寸法l(mm)
7.5
二面幅(mm)
8