Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパークプラグ関連工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラグレンチソケット
グロープラグ用ラチェットスパナ 8mmsq.x12mmH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790256
品番
148KM-8SX12
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法L(mm)
245
質量(g)
187
寸法C(mm)
9
寸法D1(mm)
23.6
寸法D2(mm)
24.6