Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の O2センサー関連工具
1/2sq. ディーゼルインジャクターソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790265
品番
SP4305M.77-27
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
質量(g)
212
寸法L(mm)
77
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D1(mm)
36.5
寸法D2(mm)
33
寸法l(mm)
28
二面幅(mm)
27